Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel PVC 32A Vernickelt 500mm 2.5mm² Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022156
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-05023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Laborkabel, Typ=66.9407-05023, Alternative (Alias)=XZG425 050CM BLUE, Gesamtlänge=618 mm, Leitungslänge=500 mm, Nennspannung AC=600 V, Nennspannung DC=600 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Blau, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,55*
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,55*
€ 8,95*
ab € 6,05*
€ 8,99*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,41*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,24*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-23
ab € 2,7264*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10023
ab € 5,55*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10027
ab € 6,75*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10024
ab € 6,23*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10028
ab € 6,11*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10025
ab € 7,52*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10022
ab € 5,68*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10021
ab € 5,68*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20023
ab € 6,54*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20027
ab € 6,99*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20024
ab € 6,8723*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20025
ab € 7,25*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20022
ab € 6,48*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20021
ab € 6,49*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05027
ab € 5,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.