Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 200 cm blau XZG425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 200 cm blau XZG425
4 mm Verbindungsleitung 200 cm blau XZG425
4 mm Verbindungsleitung 200 cm blau XZG425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9407-20023
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-20023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
4 mm Verbindungsleitung 200 cm blau
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: laborkabel ø 4 mm blau, bananenstecker kabel, laborkabel bananenstecker, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-23
ab € 2,7551*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10023
ab € 5,48*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10027
ab € 6,38*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10024
ab € 6,81*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10028
ab € 6,66*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10025
ab € 7,58*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10022
ab € 5,46*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10021
ab € 5,46*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20027
ab € 7,43*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20024
ab € 6,8534*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20025
ab € 7,25*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20022
ab € 6,40*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20021
ab € 6,39*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05023
ab € 5,48*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05027
ab € 5,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.