Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 100 cm rot XZG425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 100 cm rot XZG425
4 mm Verbindungsleitung 100 cm rot XZG425
4 mm Verbindungsleitung 100 cm rot XZG425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9407-10022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
4 mm Verbindungsleitung 100 cm rot
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.