Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 100 cm gelb XZG425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 100 cm gelb XZG425
4 mm Verbindungsleitung 100 cm gelb XZG425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9407-10024
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-10024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 100cm gelb
4 mm Verbindungsleitung 100 cm gelb
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, bananenstecker kabel 1m, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-24
ab € 2,6264*
Zubehör
Stäubli
23.3020-24
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.