Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm stapelbarer Stecker blau XZGL-425
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9328-23
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9328-23
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
4 mm stapelbarer Stecker blau
Weitere Informationen:
Typ:
XZGL-425
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MAH 558
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Stecker
>
Sicherheitsstecker
Weitere Suchbegriffe:
Prüfkontakt
,
Testsonde
,
Turmstecker
,
Laborstecker
,
Laborsteckverbinder
,
bananenstecker 4mm
,
laborsteckverbinder
,
Sicherheitsstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,4264*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm stapelbarer Stecker grün XZGL-425
Stäubli
66.9328-25
€ 3,4064*
Zubehör
4 mm stapelbarer Stecker grün/gelb XZGL-425
Stäubli
66.9328-20
€ 3,7464*
Zubehör
Stäubli 4 mm Bananenstecker Gold, Kontakt vergoldet / 50A, Schraubanschluss
Stäubli
22.1053
€ 2,12*
Zubehör
Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Blau PVC-isoliert 2m, 600V / 32A CAT II 600V
Stäubli
66.9407-200-23
€ 23,63*
Zubehör
Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Blau PVC-isoliert 500mm, 600V / 32A CAT II 600V
Stäubli
66.9407-050-23
€ 23,02*
Zubehör
Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Gelb PVC-isoliert 500mm, 600V / 32A CAT II 600V
Stäubli
66.9408-050-24
€ 21,05*
Zubehör
Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Gelb Silikon-isoliert 1m, 600V / 32A CAT II 600V
Stäubli
66.9408-100-24
€ 32,01*
Zubehör
Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Gelb Silikon-isoliert 2m, 600V / 32A CAT II 600V
Stäubli
66.9408-200-24
€ 31,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.