Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot XZG425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot XZG425
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot XZG425
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot XZG425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9407-20022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-20022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7393*
€ 11,58977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5693*
€ 11,38747
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-22
ab € 2,6364*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 7,13*
Zubehör
Stäubli
24.0157-22 24.0157-21
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.