Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 200 cm gelb XZG425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 200 cm gelb XZG425
4 mm Verbindungsleitung 200 cm gelb XZG425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9407-20024
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-20024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker grüngelb
4 mm Verbindungsleitung 200 cm gelb
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, messkabel bananenstecker, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,8534*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7934*
€ 11,65415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7234*
€ 11,57085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2334*
€ 10,98775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8834*
€ 10,57125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4334*
€ 10,03575
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8534*
€ 8,15555
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-24
ab € 2,6264*
Zubehör
Stäubli
23.3020-24
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.