Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 100 cm blau XZG425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 100 cm blau XZG425
4 mm Verbindungsleitung 100 cm blau XZG425
4 mm Verbindungsleitung 100 cm blau XZG425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9407-10023
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
4 mm Verbindungsleitung 100 cm blau
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: laborkabel ø 4 mm blau, bananenstecker kabel, bananenstecker kabel 1m, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,536*
€ 10,15784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
2708
ab € 19,76*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.