Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter Tastend Griff Schwarz/Weiss IP66 M22 Series Moller RMQ-Titan Selector Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13630972
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-WK3
EAN/GTIN:
     4015082168704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter, Typ=M22-WK3, Alternative (Alias)=216870, Aussendurchmesser=29.7 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.5 mm, Höhe=-999, Länge=45.9 mm, Art des Betätigers=Griff, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz/Weiss, Geeignet für=M22 Series Moller RMQ-Titan Selector Switches, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,50*
€ 9,75*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 7,50*
€ 10,03*
1
€ 5,46*
ab € 8,59*
€ 11,49*
2 Tage
59
1
€ 6,40*
ab € 8,61*
€ 11,52*
Lager 115
11
1
€ 5,95*
ab € 14,45*
€ 20,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,20*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,84*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,85*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,18*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,68*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.