Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgri ff, tastend, 3 Stellungen, Frontrin M22-WK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885672
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216870
EAN/GTIN:
     4015082168704
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, 3 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, mit Stößelbrücke für mittleren Kontakt, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 3, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: true, Farbe Frontring: Titan, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: sonstige, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Funktion: tastend 40°
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-WK3
Ident Code:
216870
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton knebelgriff, knebelgriff, drucktaster ip66, Kippschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster, Leuchtschalter, Stellungswächter, Drehknopf
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,49*
€ 9,71*
Lager 6808
7
1
€ 4,99*
ab € 7,49*
€ 9,97*
1
€ 5,46*
ab € 8,63*
€ 11,44*
2 Tage
64
1
€ 6,40*
ab € 8,60*
€ 11,46*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 9,32*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,67*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,76*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,59*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,04*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,22*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,91*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.