Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaleingangsklemme 4DI 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050499
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-402
EAN/GTIN:
     4045454392598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Digitaleingangsklemme, Typ=750-402, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12 mm, Digitale Eingänge=4, Eingangsstrom=4.5 mA, Höhe=64 mm, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=-999, Modulausführung=Digitales Eingangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE ABS BV DNV GL KR LR NKK PRS RINA UL Listed ANSI/ISA EN, Serien=WAGO 750 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Digitaleingangsklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
€ 4,45*
ab € 32,20*
€ 40,55*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,78*
€ 41,62*
5 Tage
6
€ 6,40*
ab € 33,22*
€ 41,83*
€ 5,95*
ab € 33,40986*
€ 42,24986*
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 52,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 326,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 407,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.