Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495422 Herst.-Nr.: 2455 EAN/GTIN: 4792249061213 |
| |
|
| | |
| ATG® 2455 Gr. 5 MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® Nylon-Strickhandschuh (42-874) grau/schwarz MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Ausgerüstet mit Touchsreenfähigkeit und der AD-APT®-Cooling-Technology für kühle, trockene und produktive Hände. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2455 | Werksnummer: | 2455-5 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/schwarz | Groesse: | 5 | Produktart: | MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® Nylon-Strick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 3,95* | ab € 2,58* | € 3,26* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,27* | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 3,30* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,82* | € 3,65* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,06* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 475,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|