Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1207268 Herst.-Nr.: 2455-10 EAN/GTIN: 4792249061367 |
| |
|
| | |
| ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EGV 1935:2004
- 31 % weniger Schwitzen
- Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Extrem hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Länge: 25 cm
- Farbe: schwarz-grau
Material: Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | schwarz-grau | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Variante: | AD-APD® (31 % weniger Schwitzen) | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe A | PSA-Kategorie: | Kat. II | Kategorie: | Kat. II | Hersteller-Nr.: | 2455 | Schutz: | EN 388: 4.1.3.1.A / EN 420 | Marke: | ATG® | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grau | Normen: | EN 388, EN 420 | Länge: | 250 mm mm | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | ATG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, ATG, MaxiFlex, Ultimate, AD-APT,, Gr. |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 3,95* | ab € 2,58* | € 3,28* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,29* | | | | | 8 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 3,32* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,82* | € 3,68* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,08* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|