Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2455/5 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Ultimate™ (42-874) T


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668358
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2455
EAN/GTIN:
     4792249061213
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2455/5 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Ultimate™ (42-874) Trägermaterial: Nylon/Spandex Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR), handflächenbeschichtet, silikonfrei, mit AD-APT-Technologie ausgerüstet Farbe: grau/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum (NBR), handflächenbeschichtet, silikonfre
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
5
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
Nylon/Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, NYLON-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
12
€ 3,95*
ab € 2,58*
€ 3,28*
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,29*
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,32*
12
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 3,68*
2 Tage
2028
12
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 3,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
42-874/9
ab € 2,52*
Ähnlich
ATG
2455-7
ab € 2,52*
Ähnlich
ATG
2455-8
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.