Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Camapur Comfort Antistatik 625-8 Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 1635


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C02839
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     625-8
EAN/GTIN:
     4008198762584
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Bei diesem Handschuh handelt es sich um ein Polyamidgewebe versehen mit einem Kupferfaden ohne jegliche Beschichtung. Dieser Handschuh erfüllt alle Voraussetzungen für eine Klassifizierung als antistatischer Schutzhandschuh. Camapur Comfort Antistatik besticht durch seine elegante Passform und der damit verbundenen Feinfühligkeit. Die Handschuhe sind zu 10 Paar im Beutel verpackt. Die Grössenidentifikation erfolgt mittels der Paspelierung und Kennzeichnung. Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen nach EN388 und EN1149 Teil 1 und 2.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Normen:
EN 16350:2014-07
Material (Handfläche):
Polyurethan
Material (Handrücken):
Polyamid
EN Norm:
EN 16350:2014-07
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
8
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,42*
€ 5,42*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,59*
7 Tage
40
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,02*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 6,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,00*
€ 6,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,43*
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,34*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,52*
Sonstiges
KCL
062509941E
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.