Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Handschuh MEXICO-Z-SUPER, Kat.II, gelb/grau, Leder, 360mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-205535
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403800
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schweißer-Handschuh MEXICO-Z-SUPER, Kat.II, gelb/grau, Leder, 360mm, Größe 11

Schweißer-Handschuh MEXICO-Z-SUPER, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2121X, EN 407 Level 412X4X, EN 12477, ergonomische Passform, hoher Tragekomfort, gutes Tastgefühl, Farbe: gelb/grau, Material außen: Ziegennappaleder, Kevlarnähte, Material Stulpe: Rindspaltleder, Länge: ca. 360 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN12477 | EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
11
Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 4,96*
€ 6,39*
3 Tage
52
10
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 6,40*
15 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,26*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 5,70298*
€ 7,35298*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 8,93*
€ 12,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,87*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,83*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,15*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.