Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh POWER GRIP, Kategorie II, orange/schwarz, Neopren, 245mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-169030
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402000
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh POWER GRIP,Kategorie II,orange/schwarz,Neopren,245mm,Größe 10

Schutzhandschuh POWER GRIP, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 2121X, hoher Tragekofort, sehr gutes Tastgefühl, atmungsaktiv, hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen, stufenlos einstellbarer Klettverschluss, Farbe: orange/schwarz, Material: Neopren mit beschichteten Griffflächen, Länge: ca. 245 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Mechanischer Schutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,46*
€ 7,25*
3 Tage
22
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 7,27*
5 Tage
10
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,02765*
€ 7,79765*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 6,56*
€ 9,68*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 13,78*
€ 20,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,74*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.