Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutz-Handschuh K-TEX 930+, Kategorie II, blau/gelb, 270mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-165310
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     093010991X
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schnittschutz-Handschuh K-TEX 930+, Kategorie II, blau/gelb, 270mm, Größe 10

KCL Schnittschutz-Handschuh K-TEX 930+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3444, mit Strickbund, hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere, für Arbeiten mit feuchten, scharfkantigen Materialien, schwere Ausführung, sehr gute Griffigkeit, waschbar, Farbe: blau/gelb, Material: Para-Aramid-Trikot mit schrumpfgerauter Naturlatexbeschichtung an der Handinnenfläche und den Fingern, Länge: ca. 270 mm, Größe:10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 23,64*
2 Tage
30
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 34,66*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 28,49*
€ 39,47*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 31,07*
€ 42,58*
7 Tage
30
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 51,84*
€ 67,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,80*
€ 43,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
930-7
ab € 18,45*
Sonstiges
KCL
093008991X
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.