Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe ULM-SUPER, Kategorie II, natur/blau, Narbenleder, 270mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13325
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     205200
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuhe ULM-SUPER, Kat.II, natur/blau, Narbenleder, 270mm, Größe 10

Arbeitshandschuhe ULM-SUPER, Kategorie II, gemäß 388 Level 1222X, EN 21420, sehr hohe Abrieb- und Reißfestigkeit, Doppelnähte, gummierte Stulpe, Farbe: natur/blau, Material: Schweinsnarbenleder, Innenhandfutter, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Mechanischer Schutz, Leder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,69*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,73*
12
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,78*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,88*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,61*
€ 8,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,14*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,80*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,69*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.