Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Textilband rPET mit Karabiner, 10 Stück, schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Textilband rPET mit Karabiner, 10 Stück, schwarz
DURABLE Textilband rPET mit Karabiner, 10 Stück, schwarz
DURABLE Textilband rPET mit Karabiner, 10 Stück, schwarz
DURABLE Textilband rPET mit Karabiner, 10 Stück, schwarz
DURABLE Textilband rPET mit Karabiner, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     1138-824101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     824101
EAN/GTIN:
     4005546740980
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Textilband aus recyceltem PET. Mit Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss. Länge: 46 cm • Textilband aus recyceltem PET • Mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Rundgewebt mit Karabiner • Ideal für Namensschilder oder Ausweishalter die eine Clip-Ausstanzung haben oder als Schlüsselband • Länge Band: 46 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8241
Außenmaße (B x L):
6 mm x 460 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Textil
Materialzusatz:
rPET (Post-Consumer Recycling)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, ausweishalter durable, ausweishalter, schlüsselband nachhaltig, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,47*
€ 17,19*
Lager 1138
567
€ 4,90*
ab € 13,85*
€ 20,15*
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 20,19*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 16,77*
€ 20,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,65*
€ 21,92*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,15*
€ 23,98
pro Box
ab 30 Boxen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Box
ab 60 Boxen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Box
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
€ 50,28*
Zubehör
Durable
830758
€ 4,857*
Zubehör
Durable
898810
€ 17,76*
Zubehör
Durable
898801
€ 1,827*
Zubehör
Durable
898910
€ 24,49*
Zubehör
Durable
898901
€ 2,552*
Zubehör
Durable
891819
€ 18,73*
Zubehör
Durable
891919
€ 25,50*
Zubehör
Durable
895519
€ 3,92*
Zubehör
Durable
895619
€ 4,13*
Zubehör
Durable
868319
€ 4,12*
Zubehör
Durable
868901
€ 7,97*
Zubehör
Durable
841419
€ 22,38*
Zubehör
Durable
892119
€ 24,27*
Zubehör
Durable
892219
€ 20,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.