Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Textilband 20 ECO Karabiner, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Textilband 20 ECO Karabiner, schwarz
DURABLE Textilband 20 ECO Karabiner, schwarz
DURABLE Textilband 20 ECO Karabiner, schwarz
Artikel-Nr.:
     1138-824001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     824001
EAN/GTIN:
     4005546731940
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
Personen-Namensschilder
20 mm breites Textilband aus Bambus. Mit Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband aus nachwachendem Rohstoff Bambus • Mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Karabiner • Ideal für Namensschilder oder Ausweishalter die eine Clip-Ausstanzung haben oder als Schlüsselband • Maße Band: 44 cm lang, 2 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8240
Außenmaße (B x H x L/T):
20 mm x 1 mm x 480 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
ECO
Material:
Textil,Bambusfasern,aus nachwachsendem Rohstoff
Materialzusatz:
nachwachsender Rohstoff/Material
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, ausweishalter band, schlüsselband nachhaltig, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,71*
€ 17,65*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,27*
€ 17,98*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,21*
€ 17,99*
Lager 1138
517
pro Paket
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 18,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,68*
€ 20,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
€ 50,05*
Zubehör
Durable
830758
€ 4,834*
Zubehör
Durable
898810
€ 17,84*
Zubehör
Durable
898801
€ 1,83*
Zubehör
Durable
898910
€ 24,90*
Zubehör
Durable
898901
€ 2,566*
Zubehör
Durable
891819
€ 18,54*
Zubehör
Durable
891919
€ 25,63*
Zubehör
Durable
895519
€ 3,94*
Zubehör
Durable
895619
€ 4,17*
Zubehör
Durable
868319
€ 4,10*
Zubehör
Durable
868901
€ 7,95*
Zubehör
Durable
841419
€ 22,48*
Zubehör
Durable
892119
€ 24,16*
Zubehör
Durable
892219
€ 20,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.