Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
Artikel-Nr.:
     1138-811903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811903
EAN/GTIN:
     4005546800059
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
ausweishalter band
10 mm breites Textilband mit Kunststoffclip und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Kunststoffclip für Namensschilder mit Ausstanzung • Maße Band: 44 cm lang, 1 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8119
Farbe:
Rot
Außenmaße (B x T/L):
10 mm x 440 mm
Material:
Textil/Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,997*
€ 1,507*
Lager 1138
490
10
€ 4,90*
ab € 1,014*
€ 1,596*
6 Tage
unbekannt
20
€ 4,50*
ab € 1,1135*
€ 1,6455*
10
€ 5,50*
ab € 1,135*
€ 1,79*
359 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,237*
€ 1,839*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,596*
€ 1,89924
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,566*
€ 1,86354
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,466*
€ 1,74454
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,416*
€ 1,68504
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,366*
€ 1,62554
pro Box
ab 400 Boxen
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Box
ab 800 Boxen
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
€ 50,33*
Zubehör
Durable
830758
€ 4,857*
Zubehör
Durable
898810
€ 17,80*
Zubehör
Durable
898801
€ 1,847*
Zubehör
Durable
898910
€ 24,55*
Zubehör
Durable
898901
€ 2,552*
Zubehör
Durable
891819
€ 18,69*
Zubehör
Durable
891919
€ 25,63*
Zubehör
Durable
895519
€ 3,92*
Zubehör
Durable
895619
€ 4,15*
Zubehör
Durable
868319
€ 4,12*
Zubehör
Durable
868901
€ 7,95*
Zubehör
Durable
841419
€ 22,32*
Zubehör
Durable
892119
€ 24,46*
Zubehör
Durable
892219
€ 20,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.