Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Ultrane 500 Arbeitshandschuhe Nitril Large (L) Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182801
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182801
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182801
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34500038
EAN/GTIN:
     3245425004180
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Professional Arbeitshandschuhe 34500038. Material: Nitril. Produktlinie: Ultrane 500. Breite: 170 mm. Gewicht: 45 g. Größe: 8. Farbe: Schwarz. Einweg: Nein. Empfohlene industrielle Nutzung: Automobil- und Maschinenbauindustrie, Glasindustrie, mechanische Industrie, andere Industrien, Landwirtschaft. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Geschlecht: Unisex. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 1 x Paar Arbeitshandschuhe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,51*
7 Tage
73
12
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,58*
20 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,60*
1 Tag
672
12
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 3,83*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,69*
€ 3,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
551 8.5
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.