Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa ULTRANE 526 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, HPPE Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Mapa ULTRANE 526 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, HPPE Grau 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8740472
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     580 9
EAN/GTIN:
     3245425804193
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Nitril
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN388 2016 = 4342B
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = ULTRANE 526
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN388 4343. Krynit Grip ; Proof 580. Diese Krynit Grip and Proof 580 wiederverwendbaren Präzisions-Handschuhe von MAPA sind öldicht mit einer speziellen Beschichtung für zusätzlichen Halt in öligen Umgebungen. Ein dauerhafter und kostengünstiger, waschbarer Handschuh. Eigenschaften und Vorteile:. Schnittfest - Schnittschutz gemäß EN388 4343 Ölfest- widersteht Öldurchdringung und verringert Dermatitis Nitrilbeschichtung bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit Spezielle Grip ; Proof-Beschichtung sorgt für sicheren Halt in sehr öligen Umgebungen - hilft auch, die Gefahr von Muskelzerrungen zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Typische Anwendungen:. Automobil- und mechanische Wartung Handhabung öliger Teile oder Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl Sicheres Sortieren oder Handhaben kleiner und scharfer Teilen Handhabung von Glasscheiben Wartung in nassen, öligen oder fettigen Umgebungen Stanzen oder Schneiden von Metall
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Nitril
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN388 2016:
4342B
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
ULTRANE 526
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, mapa schnittschutz-handschuh, 8740472, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Mapa, 5809, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 7,88*
15 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 7,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,09*
€ 10,38*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,40*
1
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 11,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.