| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016801 Herst.-Nr.: 34580429 EAN/GTIN: 3245425804193 |
| |
|
| | |
| MAPA Schnittschutzhandschuh Krynit 580 Grip+Proof
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388, ISO 13997:7 N
- Flexibler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in leicht öligen Bereichen
- Nahtloses Stricktrikot mit guter Beweglichkeit und guter Passform, teilbeschichtet
- Gute Schnittfestigkeit
- Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
- Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung
- Länge: 230–280 mm Farbe: grau-schwarz
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteile, Karosseriewerkstätten, Metallpressen, Zerspanen, Handhabung scharfkantiger, öliger oder schmieriger Werkstücke, Wartungen in öligen/feuchten Bereichen
Weitere Informationen: | | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe B | Schnittschutzklasse: | 3 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | MAPA | Größe: | 9 | Material: | Textil | Normen: | EN 388, ISO 13997 | Schutz: | EN 388: 4342B | Schnittschutz EN 388: | Stufe 3 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Länge: | 230-280 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, schnittschutzhandschuh, »580, and, die, GmbH, Hände, Grip&Proof« |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 6,57* | € 7,90* | | | | | 23 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 6,55* | € 8,12* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,68* | € 9,74* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 10,29* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,21* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|