Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa ULTRANE 526 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Allgemeine Anwendungen, Nitril Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Mapa ULTRANE 526 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Allgemeine Anwendungen, Nitril Schwarz 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8740462
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     526 8
EAN/GTIN:
     3245425264188
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Nitril
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN388 2016 = 4121A
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN388 4121. Ultrane Grip ; Proof 526. Diese Ultrane Grip ; Proof 526 wiederverwendbaren Präzisions-Handschuhe von MAPA sind vollständig öldicht mit einer speziellen Beschichtung für zusätzlichen Halt in öligen Umgebungen. Ein dauerhafter und kostengünstiger, waschbarer Handschuh. Eigenschaften und Vorteile:. Ölfeste, vollständig umhüllte Handschuhe - widerstehen Öldurchdringung und verringern Dermatitis Nitrilbeschichtung bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit Spezielle Grip ; Proof-Beschichtung sorgt für sicheren Halt in sehr öligen Umgebungen - hilft auch, die Gefahr von Muskelzerrungen zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Typische Anwendungen:. Mechanische Wartung Handhabung öliger Teile oder Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl Sicheres Sortieren oder Handhaben kleiner und scharfer Teilen Handhabung von Glasscheiben Wartung in nassen, öligen oder fettigen Umgebungen
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Nitril
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN388 2016:
4121A
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 8740462, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Mapa, 5268, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,55*
9 Tage
216
12
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 4,84*
14 Tage
218
96
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,66*
€ 5,72*
1 Tag
82
12
€ 4,79*
ab € 4,48*
€ 5,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.