Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

526/8 Mapa, Ultrane 526, Montagehandschuh, Größe 8 Beschichtungs- Außenmaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466118
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultrane 526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

526/8 Mapa, Ultrane 526, Montagehandschuh, Größe 8 Beschichtungs- Außenmaterial Grip & Proof Beschichtung aus Nitril, Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot, Länge 23-28 cm Kategorie 3, Norm: EN 388, ISO 18889, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Nahtloses Stricktrikot
Länge:
23-28 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 48.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 192 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 480 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 960 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 48000 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.