Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 526 Ultrane (ex: Grip & Proof) Gr. 8 34526418 Nitril, schwarz Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa 526 Ultrane (ex: Grip & Proof) Gr. 8 34526418 Nitril, schwarz Handschuh
Mapa 526 Ultrane (ex: Grip & Proof) Gr. 8 34526418 Nitril, schwarz Handschuh
Mapa 526 Ultrane (ex: Grip & Proof) Gr. 8 34526418 Nitril, schwarz Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001106264
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     526-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Ultrane Grip & Proof 526 Gr. 8
Nitril, schwarz 23-28 cm ölabweisend
komplett beschichtet

Präzisionshandschuh für Arbeiten in öligen und feuchten Bereichen. Leicht und flexibel, ohne drückende Nähte für Komfort, Tastempfinden und Fingerfertigkeit. Ergonomische Passform. Sicheres Greifen auch öliger Objekte dank der speziellen, ölabweisenden Beschichtung. Hohe Abriebfestigkeit.Norm: EN 388 Farbe: Schwarz Material: Nahtloser Textilträger, Nitrilbeschichtung Größen: 7 – 11 Länge: ca. 230 – 280 mm Anwendung: Mechanische Industrie, Automobilindustrie: Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Umgang mit Blechen, öligen Maschinenteilen, Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen. Glasindustrie: Umgang mit Glasplatten. Mechanische Industrie: Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe), Montage öliger Kleinteile. Kommunale Einrichtungen: Park- und Landschaftsgärtnerei Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Elastischer Strickbund, komplett beschichtet (Grip&Proof-Technologie)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
526-8
Werksnummer:
2199076880
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Material:
Nitril
Produktart:
34526418 Nitril, schwarz 23-28 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
120
12
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,88*
1
€ 8,95*
ab € 3,27*
€ 5,16*
15 Tage
218
96
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,24*
9 Tage
96
12
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,03*
5 Tage
282
12
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.