Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Antistatische Handschuhe, Größe 10, XL, ESD-Sicherheit, Nylon Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8064718
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Primäre Handschuhanwendung = ESD-Sicherheit
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN 1149, EN 388 2131. HyFlex 11-100 Nitril-Schaumstoff-Strickhandschuh. Die Handschuhe HyFlex® 11-100 wurden speziell für Arbeiten in der Mikroelektronik entwickelt, bei denen elektrostatische Entladungen vermieden werden müssen. ESD-Gestrickter Schutzhandschuh Nitril-Schaumstoffbeschichtete Handfläche Die schlanke Bauweise verbessert die Handhabung immer kleinerer Bauteile Antistatische Eigenschaften werden durch Hinzufügen von Kohlenstofffaser zum Nylon-Futter erreicht, was einen guten Schutz gegen ESD bietet. Geeignet für den Einsatz in der Elektronikindustrie, Vor- und Nachlackanwendungen, umweltgeregelte Räume (z. B. Reinräume) und Luftbehälter
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Primäre Handschuhanwendung:
ESD-Sicherheit
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 8064718, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 11100100, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,37*
3 Tage
24
12
€ 6,50*
ab € 3,18*
€ 4,42*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,48*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 4,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,25*
€ 10,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11100110
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11100060
ab € 3,16*
Ähnlich
Ansell
11100070
ab € 3,16*
Ähnlich
Ansell
11100080
ab € 3,16*
Ähnlich
Ansell
11100090
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.