Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11100 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     4012-164101
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11100060
EAN/GTIN:
     10076490004788
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen.
  • Die dünne Ausführung der Handschuhe erleichtert die Handhabung der immer kleineren Bauteile, die in der Mikroelektronik verwendet werden.
  • Ansell ist der einzige Anbieter einer Nitrilschaumausführung. Die Modelle HyFlex® 11-100 mit Nitrilschaum-Beschichtung gewährleisten, dass Flächen sauber bleiben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitrilschaum
Länge:
204-274 mm 8.03-10.78 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | CE-Nummer | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Lackiererei | Lackierwerkstatt | Endfertigung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,55*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 8,13*
€ 12,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 37,31004*
€ 50,79*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 41,60004*
€ 54,02004*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 42,86004*
€ 55,55004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11100100
ab € 3,13*
Ähnlich
Ansell
11100110
ab € 3,17*
Ähnlich
Ansell
11100070
ab € 3,16*
Ähnlich
Ansell
11100080
ab € 3,13*
Ähnlich
Ansell
11100090
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.