Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 3A 400V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7468122
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0034 S203M-C3
EAN/GTIN:
     5059041731577
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 3A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200M
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S203M-C3
Better World-Produkt = Ja

Typ C, 3-polig, 10 kA – System Pro M Compact. Die ABB S200-Serie von Sicherungsautomaten bietet eine kompakte Lösung für Schutzanforderungen. Diese Miniaturüberlastschalter zur DIN-Schienenmontage sind strombegrenzend und sind Systemen mit Sicherung gleichwertig. Typ C bietet eine Kurzschlussreaktion bei 5- bis 10-fachem Nennstrom, wodurch er ideal für Schaltkreise mit höheren Einschaltströmen wie z. B. Motorsteuerung und Leuchtstoffröhren in Industriegebäuden geeignet ist, bei denen schnellere Typen häufig zu unbeabsichtigten Fehlauslösungen führen. DIN-Hutschienenmontage Gemäß BS EN 60898 Berührungssichere Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
3A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200M
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S203M-C3
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, 7468122, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS273001R0034S203MC3, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 37,63*
€ 58,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 49,51*
€ 65,18*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 91,30*
€ 110,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 94,04*
€ 112,68*
1
€ 5,95*
ab € 97,26*
€ 115,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,18*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,44*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,73*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,00*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 10,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 43,07*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 43,27*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 235,63*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 77,76*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 43,12*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 10,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.