Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203M-C3 Sicherungsautomat C-Char.,1 2CDS273001R0034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0346572
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0034
EAN/GTIN:
     4016779550390
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schutzen Kabel und Leitungen vor Uberlast und Kurzschluss gema? DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfullen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt fur einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Fur bessere Sichtverhaltnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussoffnung fur Leitungen oberhalb von der Anschlussoffnung fur die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm? konnen direkt an das Gerat uber die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehorsortiment bietet Ihnen alles, was Sie fur Ihre Installationsaufgaben benotigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit fur den weltweiten Einsatz. Jedes Gerat wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualitat und Leistung unterzogen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,32*
€ 95,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,19*
€ 113,00*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,81*
€ 115,57*
€ 5,95*
ab € 96,67*
€ 118,79*
€ 5,46*
ab € 101,70*
€ 123,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,15*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,36*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,66*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,05*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,10*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,89*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 219,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,19*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,26*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.