Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Spontex Krytech 557 Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Schneidfest, HPPE Grau 1 Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Mapa Spontex Krytech 557 Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Schneidfest, HPPE Grau 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-7122700
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     557
EAN/GTIN:
     5056112081944
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
Anzahl Handschuhe = 1
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 3
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = Krytech 557
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

ISO 13997. Verbesserte Krytech-Beschichtung der Serie 557 Ultrane Plus. Aus Dyneema® und Elasthan gestrickter Handschuh Beschichtet mit Nitril auf Daumen, Zeigefingerbeuge und dem Nahtbereich Gebogene Finger und konturierte Handfläche Elastisches Strickbündchen Glatte äußere Oberfläche Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Hervorragende Schnittfestigkeit Sehr atmungsaktiv Nahtloses Futter Waschbar, zur Erhöhung der Lebensdauer Geeignet für alle Industriezweige, in denen die Gefahr von Schnittverletzungen besteht Länge: 23,5–26 cm. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Verstärkt mit Nitril Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Geeignet für langfristigen Verschleiß Anatomische Form Ausgezeichnete Beweglichkeit Reduziert die Ermüdung der Hand ANWENDUNGEN: Automobil- und Maschinenindustrie Papierindustrie Bauindustrie Handhabung von Metallteilen Verlegung von Fliesen Einsätze Einsätze Zinkverkleidung Installieren von Stahlstrukturen Baugruppe Schrauben Lagerung: In der Originalverpackung lagern Vor Hitze, Licht und Feuchtigkeit schützen
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
Anzahl Handschuhe:
1
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
3
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
Krytech 557
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Fliesenleger-Handschuhe, Fliesenlegerhandschuh, Fliesenlegerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh cut3 gr10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, 7122700, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Mapa Spontex, 557, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
10
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 6,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 9,11*
2 Tage
30
10
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 9,44*
2 Tage
26
10
€ 4,79*
ab € 7,72*
€ 9,59*
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.