Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Handschuh-Aufbewahrungstasche Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9182467
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     RGX-SAC
EAN/GTIN:
     3701075727959
Suchbegriffe:
9182467
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz, Orange

Handschuhaufbewahrungsbeutel. Eine erstaunliche Aufbewahrungsoption für Elektrikerhandschuhe. Dieser Aufbewahrungsbeutel aus Segeltuch ist die ideale Lösung zur Aufbewahrung Ihrer Handschuhe, sei es in Ihrem Fahrzeug, in Werkzeugkästen oder Taschen. Da der Segeltuch-Aufbewahrungsbeutel aus einem robusten, wasserdichten Material besteht, sind Ihre Handschuhe sicher und leicht zu finden. Außerdem ist der Beutel mit einer Schnappbefestigung und einem Zwickel im Innern ausgestattet, der zusätzlichen Aufbewahrungsplatz bietet. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Aus robustem, verstärktem Material Wasserdicht Ausgestattet mit Schnappbefestigung Zwickel im Inneren zur Aufbewahrung von Talkumpuder (Talkumpuder nicht im Lieferumfang enthalten) Abmessungen: 400 x 170 mm Gewicht: 180 g
Weitere Informationen:
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.