Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Krytech 557, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Krytech 557, Größe 6
Schutzhandschuh Krytech 557, Größe 6
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494505
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34557596
EAN/GTIN:
     3245425574164
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh »Krytech 557 R«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:5,1 N
Eigenschaften
• Nahtloser Strick mit elastischen Bund und Polyurethan-Teilbeschichtung
• Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit
•Gutes Tastgefühl
•Daumenbeuge zusätzlich mit Nitril verstärkt
•Durch Farbumgebung besonders schmutzunempfindlich
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger Teile, Kunststoffbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bau
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.3.B.
Herstellerartikelnummer:
34557596
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
10
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 6,86*
3 Tage
50
10
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 9,51*
4 Tage
43
10
€ 4,79*
ab € 7,67*
€ 9,62*
Lager 6C8MS
50
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,74*
2 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 9,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 40 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 97,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.