Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung T / 5A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung T / 5A 5 x 20mm 250V ac Keramik
Artikel-Nr.:
     108EL-5371492
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     S505-5-R
EAN/GTIN:
     5059039081073
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 5A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = Eaton Bussmann
Sicherung Standard = IEC 60127-2

Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die Keramikpatronensicherungen von Eaton Bussmann gegen Stoßspannungsschutz wurden entwickelt, um Schäden an elektrischen Geräten zu verhindern. Diese Sicherungen lassen einen elektrischen Strom durchfließen, bis der Strom über den Nennstrom der Sicherung geht, dann brennt er durch und stoppt den Stromfluss. Diese Serie von Keramikpatronensicherungen ist 5 x 20 mm mit einer T-Nenndrehzahl. Warum eine Keramikkartuschensicherung wählen? Keramik- und Glaspatronensicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Die Kapazität einer Keramikpatronensicherung ist höher als bei anderen Sicherungen, was bedeutet, dass Keramiksicherungen in Stromkreisen mit einem höheren Nennstrom verwendet werden können. Sie sind ideal zum Schutz vor Überhitzung. Welche Größe hat es? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm; sie ist ca. 20 mm lang und hat einen Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt in Platinen- und Tafelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20 mm-Sicherungshalter. Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Sicherung ist auf "T"-Geschwindigkeit ausgelegt, das heißt, es ist eine Sicherung mit Schleichkontakt, die manchmal als Feinsicherung bezeichnet wird. Sie kann höhere Stromflüsse für kurze Zeit ohne Kurzschluss bewältigen. Bei plötzlichen Veränderungen brennt diese Sicherung deshalb nicht sofort durch. Sie sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein plötzlicher Durchfluss von hohen Stromstärken erforderlich ist. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 0,5 bis 12 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 250 V ac beträgt. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder zu brechen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Wofür werden Patronensicherungen verwendet? Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom.
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
Eaton Bussmann
Sicherung Standard:
IEC 60127-2
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung träge, hbc sicherung, eaton feinsicherung, 5371492, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S5055R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1826
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 0,532*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 4,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0321
ab € 0,85*
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Bulgin
FX0330
ab € 2,78*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,22*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,11*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.