Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung T / 500mA 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung T / 500mA 5 x 20mm 250V ac Glas
Artikel-Nr.:
     108EL-5371385
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     S506-500-R
EAN/GTIN:
     5059039078325
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 500mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = Eaton Bussmann

Eaton Bussmann Anti-Surge (T) LBC-Patronensicherungen - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese Serie von Glaspatronensicherungen von Eaton Bussmann ist ideal zum Schutz von Geräten oder internen Stromkreisen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Sie werden absichtlich als schwächere Komponenten eingesetzt, die bei übermäßigem Stromfluss durchbrennen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Warum eine Glaspatronensicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glaspatronensicherung wählen, da Sie damit die Innenseite der Sicherung sehen können. Daher ist es leichter zu prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe hat es? 5 mm x 20 mm ist eine Standardpatronengröße und misst ca. 20 mm lang mit 5 mm Durchmesser. Sie sind beliebt in Platinen- und Tafelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-mm-Sicherungshalter. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 40 mA bis 15 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 250 V ac beträgt. Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Patronensicherung ist für die "T"-Drehzahl ausgelegt, d. H. Es handelt sich um eine träge Sicherung, die manchmal auch als Überspannungsschutz bezeichnet wird. Sie kann höhere Stromflüsse für kurze Zeit ohne Kurzschluss bewältigen. Bei plötzlichen Veränderungen brennt diese Sicherung deshalb nicht sofort durch. Sie sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein plötzlicher Durchfluss von hohen Stromstärken erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Ausschaltvermögen ist die Höhe des Stroms, den die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodierenden oder zu platzen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Diese spezielle Patronensicherung ist LBC (Low Breaking Capacity). Wofür werden Patronensicherungen verwendet? Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
Eaton Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung 500ma träge, hh sicherung, feinsicherung 500ma, 5371385, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S506500R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13512
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,432*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 3,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0321
ab € 0,85*
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Bulgin
FX0330
ab € 2,78*
Zubehör
Bussmann by Eaton
BK1-H15-H-1
ab € 0,927*
Zubehör
Bussmann by Eaton
BK1-H15-V-1
ab € 0,808*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,20*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,26*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,14*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.