SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sin...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sin...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den weltweiten E...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 1kV ac/dc Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ Diese Reihe von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen sind entweder...
Feinsicherung, 0001.1001, SCHURTER Die 0001.1001 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Feinsicherung, 0034.1513, SCHURTER Die 0034.1513 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Feinsicherung, 0217.500MXP, Littlefuse Die 0217.500MXP ist eine flinke Sicherung mit einem Glaskörper, der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Features * Entwickelt nach internationalen (IEC ) ...
Feinsicherung, 0001.2501, SCHURTER Die 0001.2501 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Feinsicherung, 0034.2513, SCHURTER Die 0034.2513 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Feinsicherung, 0034.3114, SCHURTER Die 0034.3114 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Bussmann by Eaton KTK 0.5 A KTK 0.5 A Feinsicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 0.5 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St. Feinsicherungen 10,3 x 38 mm Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflin...