Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung T / 4A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5371105
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     S505-4-R
EAN/GTIN:
     5059039080953
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 4A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = Eaton Bussmann

Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die Keramikpatronensicherungen von Eaton Bussmann gegen Stoßspannungsschutz wurden entwickelt, um Schäden an elektrischen Geräten zu verhindern. Diese Sicherungen lassen einen elektrischen Strom durchfließen, bis der Strom über den Nennstrom der Sicherung geht, dann brennt er durch und stoppt den Stromfluss. Diese Serie von Keramikpatronensicherungen ist 5 x 20 mm mit einer T-Nenndrehzahl. Warum eine Keramikkartuschensicherung wählen? Keramik- und Glaspatronensicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Die Kapazität einer Keramikpatronensicherung ist höher als bei anderen Sicherungen, was bedeutet, dass Keramiksicherungen in Stromkreisen mit einem höheren Nennstrom verwendet werden können. Sie sind ideal zum Schutz vor Überhitzung. Welche Größe hat es? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm; sie ist ca. 20 mm lang und hat einen Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt in Platinen- und Tafelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20 mm-Sicherungshalter. Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Sicherung ist auf "T"-Geschwindigkeit ausgelegt, das heißt, es ist eine Sicherung mit Schleichkontakt, die manchmal als Feinsicherung bezeichnet wird. Sie kann höhere Stromflüsse für kurze Zeit ohne Kurzschluss bewältigen. Bei plötzlichen Veränderungen brennt diese Sicherung deshalb nicht sofort durch. Sie sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein plötzlicher Durchfluss von hohen Stromstärken erforderlich ist. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 0,5 bis 12 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 250 V ac beträgt. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder zu brechen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Wofür werden Patronensicherungen verwendet? Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom.
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
Eaton Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung träge, hbc sicherung, eaton feinsicherung, 5371105, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S5054R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1671
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,329*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,50*
€ 2,975
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0321
ab € 0,85*
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,22*
Zubehör
Bulgin
FX0330
ab € 2,76*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,05*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,20*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,06*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,14*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.