Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 2P-polig 32A Tafelmontage Rot IP 65 13kW 440V ac 1-phasig Hauptschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 2P-polig 32A Tafelmontage Rot IP 65 13kW 440V ac 1-phasig Hauptschalter
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 2P-polig 32A Tafelmontage Rot IP 65 13kW 440V ac 1-phasig Hauptschalter
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 2P-polig 32A Tafelmontage Rot IP 65 13kW 440V ac 1-phasig Hauptschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-2579441
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014374 T3-1-102/EA/SVB
EAN/GTIN:
     4015080143741
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Anzahl der Pole = 2P
Strom max. = 32A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 13kW
Nennspannung = 440V ac
Elektrische Phasen = 1
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 32A
Länge = 90mm
Breite = 75mm
Tiefe = 44mm
Anschlussart = Schraub
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
2P
Strom max.:
32A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
13kW
Nennspannung:
440V ac
Elektrische Phasen:
1
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
32A
Länge:
90mm
Breite:
75mm
Tiefe:
44mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton-not-aus 2 polig, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 2579441, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 014374T31102EASVB, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,75*
€ 42,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,93*
€ 44,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,56*
€ 44,84*
€ 5,46*
ab € 36,10*
€ 47,07*
€ 4,00*
ab € 36,81*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,75*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,95*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,07*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.