Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T3-1-102/EA/SVB Nockenschalter absperrbar 32A 690V 1 x 90° Gelb, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72874
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     14374
EAN/GTIN:
     4015080143741
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
13 kW
Länge:
65 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
absperrbar in 0-Stellung
Schutzart:
IP55
Gehäuse-/Knopffarbe:
Gelb + Rot
Montageart:
Einbau
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
32 A
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M4
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,79*
€ 42,00*
€ 8,95*
ab € 32,98*
€ 43,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,36*
€ 44,26*
€ 5,46*
ab € 36,18*
€ 46,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,47*
€ 48,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
ab € 18,45*
Zubehör
Eaton
65011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,43*
Zubehör
Eaton
78819020 HI11-P1/P3Z
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,54*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,79*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.