Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T3-1-102/EA/SVB Hauptschalter Einbau 014374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0088721
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014374
EAN/GTIN:
     4015080143741
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 2-polig, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 ?, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,79*
€ 42,00*
€ 8,95*
ab € 32,98*
€ 43,72*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,36*
€ 44,26*
€ 5,46*
ab € 36,18*
€ 46,54*
€ 4,00*
ab € 36,47*
€ 48,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
ab € 18,45*
Zubehör
Eaton
65011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,43*
Zubehör
Eaton
78819020 HI11-P1/P3Z
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,54*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,79*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.