| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1769759 Herst.-Nr.: 038909 KNB-T0 EAN/GTIN: 4015080389095 |
| |
|
| | |
| Griff-Farbe = Schwarz Serie = Eaton Moeller
Nicht gesicherte Trennschalter von Eaton - Isolatoren der Serie P1. Die Lasttrennschalter der Serie P1 von Eaton sind kompakt und robust. Diese Serie von Trennschaltern ist für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen elektrische Geräte zur Wartung und Wartung manuell ausgeschaltet und getrennt werden müssen, indem die Stromversorgung für isolierte Teile des Stromkreises unterbrochen wird. Diese Trennschalter können auch als Sicherheitsschalter verwendet werden. Mit der Schutzart IP65 sind die Geräte für verschleißfeste Industrieumgebungen mit einem Nennunterbrechungsstrom von bis zu 32 A geeignet Erhältlich in vier verschiedenen Montageoptionen (Oberflächenmontage, bündige Montage, hintere Montage und Service-Verteilerkasten-Montage). Diese Schalter können in einer Vielzahl von Kontaktabläufen ausgewählt und konfiguriert werden. Mit dem Metall-Verlängerungswellenzubehör können die P1-Schalter in bis zu 600 mm tiefen Schaltschränken montiert werden und mit mehreren Griff- und Wellenoptionen ist für jede Anwendung eine Lösung zu finden. Erführt lokale Isolierung, manuelle Umgehung und Sicherheitsschalterfunktionen Serie P1 passt auf eine Standard-Frontplatte von 45 X 45 mm Ersatz-Rändelstab (schwarz) siehe Best.-Nr. ; 176-9759 176-9759. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet. Weitere Informationen: | | Griff-Farbe: | Schwarz | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rändelschraube (ohne Norm), nockenschalter 32a eaton, knebelgriff, eaton knebelgriff, 1769759, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Nockenschalter-Griffe, Eaton, 038909KNBT0, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switch Handles |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,65* | € 2,56* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,08* | € 2,84* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,61* | € 3,50* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,93* | € 3,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,72* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|