| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2715734 Herst.-Nr.: 62638 V/EA/SVB-T0 EAN/GTIN: 4015080626381 |
| |
|
| | |
| Typ: Drehbarer Handgriff = Griff für Direktantrieb Zur Verwendung mit = Eaton Moeller Hauptschalter Griff-Farbe = Rot/Gelb Länge = 50mm Serie = Eaton Moeller Weitere Informationen: | | Typ: Drehbarer Handgriff: | Griff für Direktantrieb | Zur Verwendung mit: | Eaton Moeller Hauptschalter | Griff-Farbe: | Rot/Gelb | Länge: | 50mm | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, 2715734, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, Eaton, 62638VEASVBT0, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,70* | € 12,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,51* | € 13,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,92* | € 14,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,01* | € 14,22* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,56* | € 18,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|