| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2715426 Herst.-Nr.: 207436 CI-K1-T0-4 EAN/GTIN: 4015082074364 |
| |
|
| | |
| Serie = Eaton Moeller Anzahl der Einbaustellen = 1 Gehäusefarbe = Schwarz, Weiß Gehäusematerial = Kunststoff Weitere Informationen: | | Serie: | Eaton Moeller | Anzahl der Einbaustellen: | 1 | Gehäusefarbe: | Schwarz, Weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse, 2715426, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstation-Gehäuse, Eaton, 207436CIK1T04, Switches, Push Button Switches & Components, Control Station Enclosures |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,04* | € 12,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,85* | € 14,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,43* | € 14,82* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,24* | € 16,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,22* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|