| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2715425 Herst.-Nr.: 207435 CI-K1-T0-2 EAN/GTIN: 4015082074357 |
| |
|
| | |
| Serie = Eaton Moeller Anzahl der Einbaustellen = 1 Gehäusefarbe = Schwarz, Weiß Gehäusematerial = Kunststoff Weitere Informationen: | | Serie: | Eaton Moeller | Anzahl der Einbaustellen: | 1 | Gehäusefarbe: | Schwarz, Weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse, 2715425, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstation-Gehäuse, Eaton, 207435CIK1T02, Switches, Push Button Switches & Components, Control Station Enclosures |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,05* | € 11,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,89* | € 12,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,32* | € 13,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,07* | € 14,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,72* | € 18,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|