| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2304437 Herst.-Nr.: 093487 DE-T0 EAN/GTIN: 4015080934875 |
| |
|
| | |
| Serie = Eaton Moeller Zur Verwendung mit = T0, T3
Die Eaton Montagesätze für Nockenschalter wurden für allgemeine isolierende Materialien entwickelt - SMD-Gehäuse, bündige Montage, mittlere Montage, rückseitige Montage IVS-Service-Verteilerkasten.Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +50 °C. Lieferung mit Achswelle Weitere Informationen: | | Serie: | Eaton Moeller | Zur Verwendung mit: | T0, T3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2304437, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Nockenschalter-Griffe, Eaton, 093487DET0, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switch Handles |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,40* | € 5,05* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,61* | € 5,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,23* | € 6,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,43* | € 6,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,80* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|