Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TrenchFET SIZ256DT-T1-GE3 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 70 V / 31,8 A, 8-Pin PowerPAIR 3 x 3 S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2282936
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIZ256DT-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 31,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 70 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0176 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Transistor-Werkstoff = Si
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
31,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
70 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0176 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Transistor-Werkstoff:
Si
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, 2282936, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SIZ256DTT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,73*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,86*
1 Tag
5860
1
€ 14,99*
ab € 0,435*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.