Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton FAK Drucktaster Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton FAK Drucktaster Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 6 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2258150
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229749 FAK-S/KC11/I
EAN/GTIN:
     4015082297497
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fusstaster
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktastentyp = Pilz
IP Schutzart = IP 69K
Drucktastendurchmesser = 94mm
Serie = FAK
Kontaktnennstrom = 6 A
Gehäusefarbe = Grau

UL und CSA. Fuß- und Grobhandtaster. Drei Ausführungen Robuste Schalter Mit Fuß oder Handballen zu betätigen Schutzart IP67 1 Schließer, 1 Öffner Kontakt (10A) M20 Kabeleinlässe IEC418 zugriffsicher Schwarze, rote oder rot/gelbe Betätigung
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktastentyp:
Pilz
IP Schutzart:
IP 69K
Drucktastendurchmesser:
94mm
Serie:
FAK
Kontaktnennstrom:
6 A
Gehäusefarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Fußpedal, Fußschalter, Grobhandtaster, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Ausschalter, Wechselschalter, fussschalter 1ö 1s, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 2258150, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Eaton, 229749FAKSKC11I, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 4,98*
ab € 30,43*
€ 38,12*
1 Tag
40
€ 8,90*
ab € 32,10*
€ 41,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,18*
€ 42,46*
€ 4,00*
ab € 40,08*
€ 51,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,69*
€ 64,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216382 M22-KC01
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
95540
ab € 26,32*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.