Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grob-Handtaster 1S/1Ö Pilz schwarz IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2809080
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAK-S/KC11/I
EAN/GTIN:
     4015082297497
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fusstaster
Fuß- und Grobhandtaster, Komplettgerät, Funktion: tastend, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Farbe Pilzkappe: schwarz, Farbe Gehäuseoberteil: grau, Farbe Gehäuseunterteil: schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Einbaulage: beliebig Lochdurchmesser: 0 mm, Art der Entriegelung: ohne, Farbe der Kappe: schwarz, Tastend: true, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Schutzart (NEMA): 4X Ausführung: 1S/1Ö
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FAK-S/KC11/I
Ident Code:
229749
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 8,90*
ab € 31,95*
€ 40,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,11*
€ 42,30*
€ 4,00*
ab € 40,17*
€ 51,82*
2 Tage
69
€ 6,40*
ab € 41,32*
€ 51,82*
Lager 5497
21
€ 4,98*
ab € 56,23*
€ 69,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216382 M22-KC01
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
95540
ab € 26,16*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.